AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO S.P.A. - BTIFT2A3N230 BTDIN - CONTACTOR 3NO 25A COIL 230VAC AC - FT2A3N230

BTICINO S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale di esercizio - 25 A

  • Tensione nominale di comando - 195...253 V

  • Numero di contatti NO - 3

  • Tipo di tensione di esercizio - AC

  • Tensione nominale di esercizio - 400...400 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012199958163

Codice prodotto

BTIFT2A3N230

Cod. produttore

FT2A3N230

Produttore

BTI

Corrente nominale di esercizio:

25 A

Tensione nominale di comando:

195...253 V

Numero di contatti NO:

3

Tipo di tensione di esercizio:

AC

Tensione nominale di esercizio:

400...400 V

Numero di contatti NC:

0

Tipo di tensione di comando:

AC

Con selettore manuale:

no

Carico max. lampade a incandescenza:

3000 W

Accessoriabile:

no

Carico max. lampade fluorescenti:

2088 VA

Larghezza in numero di moduli:

2

Carico max. lampade fluorescenti (compensate in parallelo):

1035 VA

Grado di protezione (IP):

IP20

Contattore In=10A (AC-3 - AC-7b) In=25A (AC-1 - AC-7a) - Vn=230 Vac - 3 NO - 2 moduli