BTICINO S.P.A. - BTIFT83C100 BTDIN 160 - MAGNETOT 3P CURVA C 100A 16K - FT83C100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 3
Caratteristica di intervento - C
Corrente nominale - 100 A
Numero di poli protetti - 2
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 16 kA
Confezione
1 PZ
EAN
8005543407851
Codice prodotto
BTIFT83C100
Cod. produttore
FT83C100
Produttore
BTI
Numero di poli (totale):
3
Caratteristica di intervento:
C
Corrente nominale:
100 A
Numero di poli protetti:
2
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:
16 kA
Con neutro:
no
Tipo di tensione:
AC
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:
3 kA
Tensione nominale:
400 V
Larghezza in numero di moduli:
4.5
Profondità di incasso:
47 mm
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
16 kA
Accessoriabile:
sì
Tensione nominale di isolamento Ui:
500 V
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
20 kA
Frequenza:
50...50 Hz
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
6 kV
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
6...50 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
6...70 mm²
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
3
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...60 °C
Antideflagrante:
no