AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO S.P.A. - BTIFV82SM500 BTDIN 250 - SOLO MAGNET 500 IM 2P 40A 25 - FV82SM500

BTICINO S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 2

  • Corrente nominale - 40 A

  • Tipo di tensione - AC

  • Tensione nominale - 400 V

  • Larghezza in numero di moduli - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543474686

Codice prodotto

BTIFV82SM500

Cod. produttore

FV82SM500

Produttore

BTI

Numero di poli (totale):

2

Corrente nominale:

40 A

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

400 V

Larghezza in numero di moduli:

3

Profondità di incasso:

76 mm

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:

25 kA

Frequenza:

50...50 Hz

Installabile a incasso:

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

1.5...35 mm²

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

1.5...50 mm²

Grado di protezione (IP):

IP20

BTDIN250 - interruttore solo magnetico 2P - curva 12-14In - In= 40A - Im= 500A - Icu= 25kA - Vn= 400Vac - 3 moduli