BTICINO S.P.A. - BTIFV83SM20 BTDIN 250 - SOLO MAGNET 20 IM 3P 1,6A 25 - FV83SM20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 3
Caratteristica di intervento - MA
Corrente nominale - 1.6 A
Numero di poli protetti - 2
Con neutro - no
Confezione
2 PZ
EAN
8005543481783
Codice prodotto
BTIFV83SM20
Cod. produttore
FV83SM20
Produttore
BTI
Numero di poli (totale):
3
Caratteristica di intervento:
MA
Corrente nominale:
1.6 A
Numero di poli protetti:
2
Con neutro:
no
Tipo di tensione:
AC
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:
3 kA
Tensione nominale:
400 V
Larghezza in numero di moduli:
3
Profondità di incasso:
44 mm
Accessoriabile:
sì
Tensione nominale di isolamento Ui:
500 V
Frequenza:
50...50 Hz
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4 kV
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
1.5...25 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
1.5...35 mm²
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
3
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...60 °C
Antideflagrante:
no