BTICINO S.P.A. - BTIFX83C50 BTDIN500 - MAGNETOT 3P CURVA C 50A 50KA - FX83C50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 3
Caratteristica di intervento - C
Corrente nominale - 50 A
Numero di poli protetti - 2
Con neutro - no
Confezione
1 PZ
EAN
8005543468579
Codice prodotto
BTIFX83C50
Cod. produttore
FX83C50
Produttore
BTI
Numero di poli (totale):
3
Caratteristica di intervento:
C
Corrente nominale:
50 A
Numero di poli protetti:
2
Con neutro:
no
Tipo di tensione:
AC
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:
3 kA
Tensione nominale:
400 V
Larghezza in numero di moduli:
4.5
Profondità di incasso:
47 mm
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
50 kA
Accessoriabile:
sì
Tensione nominale di isolamento Ui:
500 V
Frequenza:
50...50 Hz
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4 kV
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
1.5...35 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
1.5...50 mm²
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
3
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...60 °C
Antideflagrante:
no