BTICINO S.P.A. - BTIG26AS63 BTDIN-BDA G2 63A 2P 1000MA A-S - G26AS63

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 63 A
Tensione nominale - 170...253 V
Differenziale tipo - A
Corrente nominale di guasto - 1...1 A
Numero di poli - 2
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8005543462997
Codice prodotto
BTIG26AS63
Cod. produttore
G26AS63
Produttore
BTI
Corrente nominale:
63 A
Tensione nominale:
170...253 V
Differenziale tipo:
A
Corrente nominale di guasto:
1...1 A
Numero di poli:
2
Sensibilità soglia di intervento Idn regolabile:
no
Tempo di ritardo massimo:
40 ms
Tempo di ritardo regolabile:
no
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
1.5...35 mm²
Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco):
5 kA
Protezione contro avviamento intempestivo:
no
Frequenza:
50 Hz
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
1.5...25 mm²
Tensione nominale di isolamento Ui:
500 V
Grado di protezione (IP):
IP20
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4 kV
Con dispositivo di bloccaggio:
sì
Grado di inquinamento:
2
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...70 °C