AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO S.P.A. - BTIG47XM63 BTDIN - MOD DIFF HPI 4P 63A MISURA - G47XM63

BTICINO S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 63 A

  • Tensione nominale - 250...440 V

  • Differenziale tipo - Altri

  • Corrente nominale di guasto - 0.03...3 A

  • Numero di poli - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543509883

Codice prodotto

BTIG47XM63

Cod. produttore

G47XM63

Produttore

BTI

Corrente nominale:

63 A

Tensione nominale:

250...440 V

Differenziale tipo:

Altri

Corrente nominale di guasto:

0.03...3 A

Numero di poli:

4

Sensibilità soglia di intervento Idn regolabile:

Tempo di ritardo massimo:

3000 ms

Tempo di ritardo regolabile:

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

1.5...50 mm²

Protezione contro avviamento intempestivo:

no

Frequenza:

50 Hz

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

1.5...35 mm²

Tensione nominale di isolamento Ui:

500 V

Grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

6 kV

Con dispositivo di bloccaggio:

Grado di inquinamento:

3

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...60 °C

Modulo differenziale SALVAVITA con contatore di energia integrato 4P - tipo F - In= 63A - Vn= 400 Vac - regolabile in tempo (0-0,3-1-3s) e corrente (0,03-0,3-1-3A)