AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO S.P.A. - BTIG701N BTDIN - RELE DIFFERENZIALE DI TERRA - G701N

BTICINO S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Per reti in corrente trifase

  • Valore regolabile della corrente di intervento 1 - 30...30000 mA

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Con morsetti estraibili - no

  • Min. ritardo all'eccitazione - 5 s

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012199723990

Codice prodotto

BTIG701N

Cod. produttore

G701N

Produttore

BTI

Funzione:

Per reti in corrente trifase

Valore regolabile della corrente di intervento 1:

30...30000 mA

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Con morsetti estraibili:

no

Min. ritardo all'eccitazione:

5 s

Max. ritardo all'eccitazione:

5 s

Indicatore corrente differenziale:

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Possibilità di memorizzare gli errori:

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

195.5...253 V

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti di scambio:

1

Larghezza:

35 mm

Altezza:

89 mm

Profondità:

65.6 mm

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

195.5...253 V

Tensione misurabile:

230...230 V

Frequenza nominale di funzionamento:

47...63 Hz

Tipo di tensione di esercizio:

AC

Relè differenziale a toroidi separati per guida DIN35 - Idn=0,03-30A - t= 0-5s - 2 moduli - 1 contatto NO/NC in uscita