BTICINO S.P.A. - BTIG745AS25 BTDIN - DIFFER PURO AS 4P 25A 500MA - G745AS25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Differenziale tipo - A
Corrente di guasto nominale - 0.5 A
Numero di poli - 4
Corrente nominale - 25 A
Larghezza in numero di moduli - 4
Confezione
1 PZ
EAN
8005543460207
Codice prodotto
BTIG745AS25
Cod. produttore
G745AS25
Produttore
BTI
Differenziale tipo:
A
Corrente di guasto nominale:
0.5 A
Numero di poli:
4
Corrente nominale:
25 A
Larghezza in numero di moduli:
4
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Selettivo:
sì
Tempo d'intervento a controllo elettronico digitale:
sì
Tensione nominale:
400 V
Tensione nominale di isolamento Ui:
500 V
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4 kV
Accessoriabile:
sì
Frequenza:
50/60 Hz
Con dispositivo di bloccaggio:
sì
Tipo di tensione:
AC
Grado di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco):
5 kA
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.75...50 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.75...35 mm²
Profondità di incasso:
44 mm
Grado di inquinamento:
2
Antideflagrante:
no
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...60 °C
Numero RAL (affine):
7035



