AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO S.P.A. - BTIGN8843A25 BTDIN60 - MAGN DIFF A 4P 25A 6KA 30MA

BTICINO S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 25 A

  • Differenziale tipo - A

  • Corrente di guasto nominale - 0.03 A

  • Con neutro -

  • Numero di poli protetti - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543459140

Codice prodotto

BTIGN8843A25

Cod. produttore

GN8843A25

Produttore

BTI

Corrente nominale:

25 A

Differenziale tipo:

A

Corrente di guasto nominale:

0.03 A

Con neutro:

Numero di poli protetti:

4

Numero di poli (totale):

4

Caratteristica di intervento:

C

Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2:

10 kA

Larghezza in numero di moduli:

4

Con dispositivo di bloccaggio:

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1:

6 kA

Potere di interruzione nominale secondo EN 61009:

6 kA

Tensione nominale:

400 V

Frequenza:

50 Hz

Grado di protezione (IP):

IP20

Classe di limitazione:

1

Profondità di incasso:

44 mm

Grado di inquinamento:

2

BTDIN60 - interruttore magnetotermico differenziale SALVAVITA 4P - tipo A - In= 25A - Icn= 6kA - Vn= 400 Vac - Idn= 30mA - 4 moduli