BTICINO S.P.A. - BTIGN8844A10 BTDIN60 - MAGN DIFF A 4P 10A 6KA 300MA - GN8844A10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 10 A
Differenziale tipo - A
Corrente di guasto nominale - 0.3 A
Con neutro - sì
Numero di poli protetti - 4
Confezione
1 PZ
EAN
8005543459171
Codice prodotto
BTIGN8844A10
Cod. produttore
GN8844A10
Produttore
BTI
Corrente nominale:
10 A
Differenziale tipo:
A
Corrente di guasto nominale:
0.3 A
Con neutro:
sì
Numero di poli protetti:
4
Numero di poli (totale):
4
Caratteristica di intervento:
C
Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2:
10 kA
Larghezza in numero di moduli:
4
Con dispositivo di bloccaggio:
sì
Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1:
6 kA
Potere di interruzione nominale secondo EN 61009:
6 kA
Tensione nominale:
400 V
Frequenza:
50 Hz
Grado di protezione (IP):
IP20
Classe di limitazione:
3
Profondità di incasso:
44 mm
Grado di inquinamento:
2



