AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO S.P.A. - BTIH4202P10 AXOLUTE - PRESA TV TERMINALE 10DB 1M

BTICINO S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Presa terminale

  • Metodo di montaggio - Supporto porta modulo per rack

  • Numero di uscite - 1

  • Perdita di derivazione a 860 MHz - 10 dB

  • Numero di moduli - 1

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8005543574942

Codice prodotto

BTIH4202P10

Cod. produttore

H4202P10

Produttore

BTI

Modello:

Presa terminale

Metodo di montaggio:

Supporto porta modulo per rack

Numero di uscite:

1

Perdita di derivazione a 860 MHz:

10 dB

Numero di moduli:

1

Adatto per modem via cavo:

no

Copertura:

Copertura centrale

Tipo di fissaggio:

Montaggio a innesto

Alimentazione remota possibile:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Superficie:

Verniciato

Tipo di superficie:

Opaco

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Duroplast

Privo di alogeni:

Antibatterico:

no

Larghezza del dispositivo:

22.3 mm

Altezza del dispositivo:

45 mm

Profondità del dispositivo:

25 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

25 mm

Tipo di presa:

TV

DAB+:

no

Banda di frequenza TV:

40...860 MHz

presa coassiale passante terminale, attenuazione 10dB, per impianti di antenna centralizzati anche telealimentati e centralizzati ed impianti via satellite centralizzati con passaggio di corrente e di segnale per la selezione dei canali - morsetti di collegamento schermati con viti imperdibili - Ø 9,5 mm - connettore maschio - adattatore finale di impedenza 75 Ω incorporato - fornita in confezione con motore neutro e mostrine di finitura negli stessi colori dei meccanismi - 1 modulo