AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO S.P.A. - BTIHA4802XC AXOLUTE - PLACCA 2P ALLUMINIO SPAZZOLATO - HA4802XC

BTICINO S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 1

  • Colore - Alluminio

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Metallo

  • Con casella di testo - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012199785516

Codice prodotto

BTIHA4802XC

Cod. produttore

HA4802XC

Produttore

BTI

Numero di unità:

1

Colore:

Alluminio

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Metallo

Con casella di testo:

no

Numero di unità orizzontali:

1

Tipo di fissaggio:

Innesto

Adatto per canale porta apparecchi:

no

Numero di unità verticali:

1

Tipo di superficie:

Opaco

Con cornice di montaggio:

no

Installabile a incasso:

Grado di protezione (IP):

Altri

Numero di moduli per riga (orizzontale):

2

Qualità del materiale:

Alluminio

Numero di righe di moduli (verticale):

1

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

103.6 mm

Antibatterico:

no

Resistenza agli urti:

IK00

Adatto per torrette a scomparsa:

no

Privo di alogeni:

Altezza:

95.6 mm

Superficie:

Satinato

Numero RAL (affine):

9006

Trasparente:

no

Profondità:

9.95 mm

Altezza di incasso:

0 mm

placca rettangolare 2 moduli - alluminio spazzolato - materiale metallo