BTICINO S.P.A. - BTIHA4806VNN AXOLUTE - PLACCA 6P VETRO NERO NOTTE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 1
Colore - Nero
Direzione di montaggio - Orizzontale
Materiale - Vetro
Con casella di testo - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012199789736
Codice prodotto
BTIHA4806VNN
Cod. produttore
HA4806VNN
Produttore
BTI
Numero di unità:
1
Colore:
Nero
Direzione di montaggio:
Orizzontale
Materiale:
Vetro
Con casella di testo:
no
Numero di unità orizzontali:
1
Tipo di fissaggio:
Innesto
Adatto per canale porta apparecchi:
no
Numero di unità verticali:
1
Tipo di superficie:
Opaco
Con cornice di montaggio:
no
Installabile a incasso:
sì
Grado di protezione (IP):
Altri
Numero di moduli per riga (orizzontale):
6
Qualità del materiale:
Vetro
Numero di righe di moduli (verticale):
1
Con coperchio a cerniera:
no
Larghezza:
195.6 mm
Antibatterico:
no
Resistenza agli urti:
IK00
Adatto per torrette a scomparsa:
no
Privo di alogeni:
sì
Altezza:
95.6 mm
Superficie:
Non trattato
Numero RAL (affine):
9005
Trasparente:
no
Profondità:
9.5 mm
Altezza di incasso:
0 mm