AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO S.P.A. - BTIHA4826VBB AXOLUTE - PLACCA 3+3P VETRO BIANCO - HA4826VBB

BTICINO S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 1

  • Colore - Bianco

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Vetro

  • Con casella di testo - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012199980232

Codice prodotto

BTIHA4826VBB

Cod. produttore

HA4826VBB

Produttore

BTI

Numero di unità:

1

Colore:

Bianco

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Vetro

Con casella di testo:

no

Numero di unità orizzontali:

1

Tipo di fissaggio:

Innesto

Adatto per canale porta apparecchi:

no

Numero di unità verticali:

1

Tipo di superficie:

Opaco

Con cornice di montaggio:

no

Installabile a incasso:

Grado di protezione (IP):

Altri

Numero di moduli per riga (orizzontale):

3

Qualità del materiale:

Vetro

Numero di righe di moduli (verticale):

2

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

126.6 mm

Antibatterico:

no

Resistenza agli urti:

IK00

Adatto per torrette a scomparsa:

no

Privo di alogeni:

Altezza:

141.1 mm

Superficie:

Non trattato

Numero RAL (affine):

9003

Trasparente:

no

Profondità:

9.5 mm

Altezza di incasso:

0 mm

Placca rettangolare 3+3 moduli - vetro bianco - materiale vetro