BTICINO S.P.A. - BTIHB4803HD AXOLUTE - PLACCA 3P BIANCO AXOLUTE - HB4803HD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 1
Colore - Bianco
Direzione di montaggio - Orizzontale
Materiale - Metallo
Con casella di testo - no
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012199977546
Codice prodotto
BTIHB4803HD
Cod. produttore
HB4803HD
Produttore
BTI
Numero di unità:
1
Colore:
Bianco
Direzione di montaggio:
Orizzontale
Materiale:
Metallo
Con casella di testo:
no
Numero di unità orizzontali:
1
Tipo di fissaggio:
Innesto
Adatto per canale porta apparecchi:
no
Numero di unità verticali:
1
Tipo di superficie:
Lucido
Con cornice di montaggio:
no
Installabile a incasso:
sì
Grado di protezione (IP):
Altri
Numero di moduli per riga (orizzontale):
3
Qualità del materiale:
Altri
Numero di righe di moduli (verticale):
1
Con coperchio a cerniera:
no
Larghezza:
126 mm
Antibatterico:
no
Resistenza agli urti:
IK00
Adatto per torrette a scomparsa:
no
Privo di alogeni:
sì
Altezza:
93 mm
Superficie:
Verniciato
Numero RAL (affine):
9003
Trasparente:
no
Profondità:
9.2 mm
Altezza di incasso:
0 mm


