AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO S.P.A. - BTIHB4826OR AXOLUTE - PLACCA 3+3P ORO LUCIDO - HB4826OR

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO S.P.A. - BTIHB4826OR AXOLUTE - PLACCA 3+3P ORO LUCIDO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 1

  • Colore - Oro

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Metallo

  • Con casella di testo - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012199761473

Codice prodotto

BTIHB4826OR

Cod. produttore

HB4826OR

Produttore

BTI

Numero di unità:

1

Colore:

Oro

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Metallo

Con casella di testo:

no

Numero di unità orizzontali:

1

Tipo di fissaggio:

Innesto

Adatto per canale porta apparecchi:

no

Numero di unità verticali:

1

Tipo di superficie:

Lucido

Con cornice di montaggio:

no

Installabile a incasso:

Grado di protezione (IP):

Altri

Numero di moduli per riga (orizzontale):

3

Qualità del materiale:

Altri

Numero di righe di moduli (verticale):

2

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

126 mm

Antibatterico:

no

Resistenza agli urti:

IK00

Adatto per torrette a scomparsa:

no

Privo di alogeni:

Altezza:

138.5 mm

Superficie:

Zincato

Numero RAL (affine):

1014

Trasparente:

no

Profondità:

9.2 mm

Altezza di incasso:

0 mm

placca ellittica 3+3 moduli - oro lucido - materiale metallo