BTICINO S.P.A. - BTIHC4654 AXOLUTE - RICEVITORE INFRAROSSI CHIARO - HC4654

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Adatto per dimmer IR (infrarossi) - no
Adatto per pulsante IR (infrarossi) - no
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Argento
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012199745633
Codice prodotto
BTIHC4654
Cod. produttore
HC4654
Produttore
BTI
Modello:
Altri
Adatto per dimmer IR (infrarossi):
no
Adatto per pulsante IR (infrarossi):
no
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Argento
Adatto per interruttore saliscendi IR (infrarossi):
no
Adatto per interruttore / Commutatore IR (infrarossi):
no
Adatto per unità di alimentazione:
no
Con display:
sì
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
no
Superficie:
Verniciato
Tipo di superficie:
Lucido
Numero RAL (affine):
9006
Trasparente:
no
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a graffe
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no