BTICINO S.P.A. - BTIHD4921LA AXOLUTE - TASTO SERIGRAF LAMPADA 1 MOD - HD4921LA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Tasto singolo
Iscrizione - Simbolo Luce
Utilizzo - Interruttore / Pulsante
Colore - Bianco
Numero RAL (affine) - 9003
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012199985299
Codice prodotto
BTIHD4921LA
Cod. produttore
HD4921LA
Produttore
BTI
Modello:
Tasto singolo
Iscrizione:
Simbolo Luce
Utilizzo:
Interruttore / Pulsante
Colore:
Bianco
Numero RAL (affine):
9003
Adatto per accoppiamento con comandi bus:
no
Tipo di fissaggio:
Innesto
Con lente illuminabile:
sì
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Verniciato
Tipo di superficie:
Lucido
Antibatterico:
no
Con casella di testo:
no
Con lente / simbolo intercambiabile:
sì
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli urti:
IK00
Larghezza:
22.3 mm
Altezza:
44.9 mm
Profondità:
5 mm



