BTICINO S.P.A. - BTIHS4141 AXOLUTE - PRESA ST GER 2P+T16A - HS4141

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Presa CEE 7/ 3 (tipo F)
Numero di unità - 1
Colore - Antracite
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Corrente nominale - 16 A
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012199767727
Codice prodotto
BTIHS4141
Cod. produttore
HS4141
Produttore
BTI
Modello:
Presa CEE 7/ 3 (tipo F)
Numero di unità:
1
Colore:
Antracite
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Corrente nominale:
16 A
Numero di contatti attivi (tondo):
2
Numero di contatti attivi (piatto):
0
Con indicatore luminoso:
no
Numero di moduli:
2
Numero di prese commutabili:
0
Numero di fasi:
1
Iscrizione:
Nessuno
Collegamento:
Morsetto a vite
Con coperchio a cerniera:
no
Con maggiore protezione contro i contatti accidentali (protezione bambini):
sì
Con casella di testo:
no
Numero RAL (affine):
9004
Colore metallizzato:
no
Trasparente:
no
Chiudibile a chiave:
no
Con meccanismo di espulsione:
no
Montaggio isolato:
no
Con illuminazione di servizio:
sì
Con illuminazione di orientamento:
sì
Protezione contro le sovratensioni:
no
Con protezione differenziale:
no
Con fusibile in miniatura:
no
Alimentazione speciale / Per linee dedicate:
Senza alimentazione speciale
Tipo di fissaggio:
Montaggio a innesto
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Verniciato
Tipo di superficie:
Lucido
Antibatterico:
no
Con interruttore di accensione/spegnimento:
no
Con funzione loop-through:
sì
Contatti obliqui:
no
Tensione nominale:
250 V
Frequenza:
50...60 Hz
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli urti:
IK00
Larghezza del dispositivo:
45 mm
Altezza del dispositivo:
45 mm
Profondità del dispositivo:
41.5 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Con neutro:
no
Contatto di protezione:
Altri
Numero di contatti attivi (quadrato):
0
Numero di porte USB-A:
0
Numero di porte USB-C:
0
Colore dell'operatore di commutazione:
Antracite
Con ripetitore di segnale Wi-Fi:
no
Con altoparlante bluetooth integrato:
no



