AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO S.P.A. - BTIHS4654 AXOLUTE - RICEVITORE INFRAROSSI SCURO - HS4654

BTICINO S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Adatto per dimmer IR (infrarossi) - no

  • Adatto per pulsante IR (infrarossi) - no

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Antracite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012199745640

Codice prodotto

BTIHS4654

Cod. produttore

HS4654

Produttore

BTI

Modello:

Altri

Adatto per dimmer IR (infrarossi):

no

Adatto per pulsante IR (infrarossi):

no

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Antracite

Adatto per interruttore saliscendi IR (infrarossi):

no

Adatto per interruttore / Commutatore IR (infrarossi):

no

Adatto per unità di alimentazione:

no

Con display:

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

no

Superficie:

Verniciato

Tipo di superficie:

Lucido

Numero RAL (affine):

9004

Trasparente:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a graffe

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Ricevitore IR Axolute per il comando a distanza tramite telecomando 3529 - gestione di max. 16 attuazioni o scenari memorizzati nel modulo scenari F420 e programmatore scenari MH200N - 2 moduli.