BTICINO S.P.A. - BTIHS4915/2BC AXOLUTE - COPRIT ASPIRATORE 2 MOD SCURO - HS4915/2BC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Bilanciere singolo
Iscrizione - Altri
Utilizzo - Interruttore / Pulsante
Colore - Antracite
Numero RAL (affine) - 9004
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012199742182
Codice prodotto
BTIHS4915/2BC
Cod. produttore
HS4915/2BC
Produttore
BTI
Modello:
Bilanciere singolo
Iscrizione:
Altri
Utilizzo:
Interruttore / Pulsante
Colore:
Antracite
Numero RAL (affine):
9004
Simbolo tattile/senza barriere:
sì
Adatto per accoppiamento con comandi bus:
no
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Con lente illuminabile:
sì
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Verniciato
Tipo di superficie:
Lucido
Antibatterico:
no
Con casella di testo:
no
Con lente / simbolo intercambiabile:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP21
Larghezza:
45 mm
Altezza:
45 mm
Profondità:
5.3 mm



