AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO S.P.A. - BTIHS4921/2LA AXOLUTE - TASTO SERIGRAFIA LAMPADA 2MOD

BTICINO S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Tasto doppio

  • Iscrizione - Simbolo Luce

  • Utilizzo - Interruttore / Pulsante

  • Colore - Antracite

  • Numero RAL (affine) - 7015

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8012199789118

Codice prodotto

BTIHS4921/2LA

Cod. produttore

HS4921/2LA

Produttore

BTI

Modello:

Tasto doppio

Iscrizione:

Simbolo Luce

Utilizzo:

Interruttore / Pulsante

Colore:

Antracite

Numero RAL (affine):

7015

Adatto per accoppiamento con comandi bus:

no

Tipo di fissaggio:

Innesto

Con lente illuminabile:

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Verniciato

Tipo di superficie:

Lucido

Antibatterico:

no

Con casella di testo:

no

Con lente / simbolo intercambiabile:

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

IK00

Larghezza:

45 mm

Altezza:

45 mm

Profondità:

17 mm

tasto serigrafato \'lampada\' illuminabile - 2 moduli - antracite