BTICINO S.P.A. - BTIKG4002 L.NOW - INTERRUTTORE 2P 16AX NERO - KG4002

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema di cablaggio - Interruttore unipolare
Funzionamento - Basculante / pulsante
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Nero
Composizione - Elemento modulare per serie civili
Confezione
1 PZ
EAN
8005543611869
Codice prodotto
BTIKG4002
Cod. produttore
KG4002
Produttore
BTI
Sistema di cablaggio:
Interruttore unipolare
Funzionamento:
Basculante / pulsante
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Nero
Composizione:
Elemento modulare per serie civili
Numero di moduli:
1
Interruttore assiale:
sì
Tipo di fissaggio:
Innesto
Illuminazione:
Opzionale
Con piastra di montaggio:
no
Antibatterico:
no
Funzione di illuminazione:
Orientamento
Tipo di superficie:
Opaco
Superficie:
Non trattato
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Tipo di illuminazione:
Altri
Numero RAL (affine):
7015
Campo di testo / Spazio per etichetta:
No
Corrente nominale:
16 A
Collegamento:
Morsetto a vite
Resistenza agli urti:
IK04
Adatto per grado di protezione (IP):
IP21
Interruttore della lavatrice:
no
Tensione nominale:
250 V
Corrente di commutazione per lampade fluorescenti:
16 AX
Con contatto di segnalazione:
no
Larghezza del dispositivo:
22 mm
Interruttore di riscaldamento:
no
Profondità di incasso:
28 mm
Altezza del dispositivo:
45 mm
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Profondità del dispositivo:
41 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Min. profondità della presa per apparecchi:
38 mm
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Colore dell'operatore di commutazione:
Antracite




