BTICINO S.P.A. - BTIKM01F L.NOW - COVER COMANDO CHIAVE 1 MOD. SABB - KM01F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Pulsante a sfioramento
Iscrizione - Simbolo Chiave / Porta
Utilizzo - Altri
Colore - Beige
Numero RAL (affine) - 1015
Confezione
10 PZ
EAN
8005543612170
Codice prodotto
BTIKM01F
Cod. produttore
KM01F
Produttore
BTI
Modello:
Pulsante a sfioramento
Iscrizione:
Simbolo Chiave / Porta
Utilizzo:
Altri
Colore:
Beige
Numero RAL (affine):
1015
Adatto per accoppiamento con comandi bus:
no
Tipo di fissaggio:
Innesto
Con lente illuminabile:
sì
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Antibatterico:
no
Con casella di testo:
no
Con lente / simbolo intercambiabile:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli urti:
IK00
Larghezza:
22 mm
Altezza:
86 mm
Profondità:
7 mm



