AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO S.P.A. - BTIKW22 L.NOW - COVER TASCA PORTABADGE 3M BIANCO - KW22

BTICINO S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Scheda hotel

  • Iscrizione - Simbolo Frecce

  • Utilizzo - Altri

  • Colore - Bianco

  • Numero RAL (affine) - 9003

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8005543614471

Codice prodotto

BTIKW22

Cod. produttore

KW22

Produttore

BTI

Modello:

Scheda hotel

Iscrizione:

Simbolo Frecce

Utilizzo:

Altri

Colore:

Bianco

Numero RAL (affine):

9003

Adatto per accoppiamento con comandi bus:

no

Tipo di fissaggio:

Innesto

Con lente illuminabile:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Antibatterico:

no

Con casella di testo:

no

Con lente / simbolo intercambiabile:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

IK00

Larghezza:

67 mm

Altezza:

86 mm

Profondità:

7 mm

Cover per tasca portabadge. Per art. K4548, K4549 - 3 moduli, Bianco