BTICINO S.P.A. - BTIKW4177 L.NOW- PRESA RASOIO 230V BIANCA - KW4177

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Elemento modulare per serie civili
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Bianco
Tensione nominale valore minimo - 115 V
Tensione nominale valore massimo - 230 V
Confezione
1 PZ
EAN
8005543610916
Codice prodotto
BTIKW4177
Cod. produttore
KW4177
Produttore
BTI
Composizione:
Elemento modulare per serie civili
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Bianco
Tensione nominale valore minimo:
115 V
Tensione nominale valore massimo:
230 V
Numero di moduli:
3
Con coperchio a cerniera:
no
Tensione commutabile:
sì
Materiale:
Plastica
Larghezza del dispositivo:
67 mm
Qualità del materiale:
Termoplastico
Altezza del dispositivo:
86 mm
Privo di alogeni:
sì
Con scatola da incasso:
no
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Numero RAL (affine):
9003
Trasparente:
no
Profondità del dispositivo:
59.5 mm
Min. profondità della presa per apparecchi:
50 mm
Potenza nominale in uscita:
20 VA