AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO S.P.A. - BTIL4282 LIVING INT - PRESA VIDEO HD15

BTICINO S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Utilizzo - D-Sub a 15 poli

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Grigio

  • Adatto per numero di connettori / giunti - 1

  • Composizione - Elemento di base con placca di copertura centrale

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8005543401828

Codice prodotto

BTIL4282

Cod. produttore

L4282

Produttore

BTI

Utilizzo:

D-Sub a 15 poli

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Grigio

Adatto per numero di connettori / giunti:

1

Composizione:

Elemento di base con placca di copertura centrale

Completa di telaio:

no

Con protezione antipolvere:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Direzione di uscita:

Lineare

Area per etichetta:

Senza area per etichetta

Con iscrizione:

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Antibatterico:

no

Tipo di superficie:

Opaco

Trasparente:

no

Tipo di fissaggio:

Innesto

Numero di moduli:

2

Con serracavo:

no

Connessione schermata:

no

Contenitore schermato:

no

Morsettiera:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP40

Connettore HD15 - Serie Liviglight Antracite