AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO S.P.A. - BTIL4351/12 LIVING INT - SUONERIA BRONZO 12VAC 5VA - L4351/12

BTICINO S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 12 V

  • Volume - 80 dB

  • Colore del corpo - Nero

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Tipo di corrente - AC

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012199005041

Codice prodotto

BTIL4351/12

Cod. produttore

L4351/12

Produttore

BTI

Tensione nominale:

12 V

Volume:

80 dB

Colore del corpo:

Nero

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tipo di corrente:

AC

Materiale (del corpo):

Metallo

suoneria bronzo 12 Vac 5VA - 80dB - Antracite