AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO S.P.A. - BTIL4355/12 LIVING INT - SUONERIA ELETTRONICA 12VAC/

BTICINO S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 12 V

  • Colore del corpo - Nero

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Tipo di corrente - AC / DC

  • Tipo di tono - Alternato

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012199082356

Codice prodotto

BTIL4355/12

Cod. produttore

L4355/12

Produttore

BTI

Tensione nominale:

12 V

Colore del corpo:

Nero

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tipo di corrente:

AC / DC

Tipo di tono:

Alternato

Materiale (del corpo):

Plastica

suoneria elettronica - 3 suoni diversi - regolazione volume frontale - 12 Vac/d.c. - Antracite