AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO S.P.A. - BTIL4664 CAVO PER TELEFONO RJ45/RJ11 2M - L4664

BTICINO S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - RJ11 6 (4)

  • Tipo collegamento 1 - Spina(maschio)

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - RJ45 8 (4)

  • Lunghezza - 2000 m

  • Tipo collegamento 2 - Spina(maschio)

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

8005543406991

Codice prodotto

BTIL4664

Cod. produttore

L4664

Produttore

BTI

Tipo di connettore del collegamento 1:

RJ11 6 (4)

Tipo collegamento 1:

Spina(maschio)

Tipo di connettore del collegamento 2:

RJ45 8 (4)

Lunghezza:

2000 m

Tipo collegamento 2:

Spina(maschio)

Numero di conduttori:

2

Colore della guaina esterna:

Nero

Cavo telefonico dotato di connettore RJ45 e RJ11 per collegare dispositivi telefonici con connettore RJ11 a dispositivi dotati di connettore RJ45. Lunghezza 200 cm.