AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO S.P.A. - BTIL4826TC LIVING INT - PLACCA 3+3 POSTI TITANIO - L4826TC

BTICINO S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 1

  • Colore - Titanio

  • Direzione di montaggio - Verticale

  • Materiale - Metallo

  • Con casella di testo - no

Confezione

  • 5 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012199723044

Codice prodotto

BTIL4826TC

Cod. produttore

L4826TC

Produttore

BTI

Numero di unità:

1

Colore:

Titanio

Direzione di montaggio:

Verticale

Materiale:

Metallo

Con casella di testo:

no

Numero di unità orizzontali:

1

Tipo di fissaggio:

Innesto

Adatto per canale porta apparecchi:

no

Numero di unità verticali:

2

Tipo di superficie:

Lucido

Con cornice di montaggio:

no

Installabile a incasso:

Grado di protezione (IP):

Altri

Numero di moduli per riga (orizzontale):

3

Qualità del materiale:

Altri

Numero di righe di moduli (verticale):

2

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

118 mm

Antibatterico:

no

Resistenza agli urti:

IK00

Adatto per torrette a scomparsa:

no

Privo di alogeni:

Altezza:

128 mm

Superficie:

Zincato

Numero RAL (affine):

7030

Trasparente:

no

Profondità:

8.5 mm

Altezza di incasso:

0 mm

placca 3+3 moduli - in metallo - colore titanio - materiale metallo