AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO S.P.A. - BTIL4916DPA LL - COPRITASTO DOPPIO PULSANTE+FRECCIA - L4916DPA

BTICINO S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Bilanciere doppio

  • Iscrizione - Simbolo Frecce

  • Utilizzo - Interruttore / Dimmer

  • Colore - Antracite

  • Numero RAL (affine) - 7015

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8005543565995

Codice prodotto

BTIL4916DPA

Cod. produttore

L4916DPA

Produttore

BTI

Modello:

Bilanciere doppio

Iscrizione:

Simbolo Frecce

Utilizzo:

Interruttore / Dimmer

Colore:

Antracite

Numero RAL (affine):

7015

Adatto per accoppiamento con comandi bus:

no

Tipo di fissaggio:

Innesto

Con lente illuminabile:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Antibatterico:

no

Con casella di testo:

no

Con lente / simbolo intercambiabile:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

IK00

Larghezza:

21.6 mm

Altezza:

21.8 mm

Profondità:

6 mm

Copritasto simbolo freccia per art. L4027,L4037 - confezione da 10 pezzi - Antracite