AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO S.P.A. - BTILNC4803CRS LL - PLACCA 3P CROMO SPAZZOLATO - LNC4803CRS

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO S.P.A. - BTILNC4803CRS LL - PLACCA 3P CROMO SPAZZOLATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 3

  • Colore - Cromo

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Materiale - Metallo

  • Con casella di testo - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543595954

Codice prodotto

BTILNC4803CRS

Cod. produttore

LNC4803CRS

Produttore

BTI

Numero di unità:

3

Colore:

Cromo

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Materiale:

Metallo

Con casella di testo:

no

Numero di unità orizzontali:

1

Tipo di fissaggio:

Innesto

Adatto per canale porta apparecchi:

no

Numero di unità verticali:

1

Tipo di superficie:

Opaco

Con cornice di montaggio:

no

Installabile a incasso:

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di moduli per riga (orizzontale):

3

Adatto per installazione ad incasso in mobili:

Qualità del materiale:

Alluminio

Numero di righe di moduli (verticale):

1

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

120 mm

Antibatterico:

no

Resistenza agli urti:

IK00

Adatto per torrette a scomparsa:

no

Privo di alogeni:

Altezza:

86 mm

Superficie:

Verniciato

Numero RAL (affine):

7035

Trasparente:

no

Larghezza di incasso:

120 mm

Profondità:

4.75 mm

Altezza di incasso:

0 mm

placca AIR 3 moduli - cromo spazzolato - materiale metallo