AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO S.P.A. - BTILND4812TE LL - PLACCA PROFILATO 1+1P TECH - LND4812TE

BTICINO S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 2

  • Colore - Grigio

  • Direzione di montaggio - Verticale

  • Materiale - Plastica

  • Con casella di testo - no

Confezione

  • 5 PZ

Serie di prodotti

EAN

8005543457696

Codice prodotto

BTILND4812TE

Cod. produttore

LND4812TE

Produttore

BTI

Numero di unità:

2

Colore:

Grigio

Direzione di montaggio:

Verticale

Materiale:

Plastica

Con casella di testo:

no

Numero di unità orizzontali:

1

Tipo di fissaggio:

Innesto

Adatto per canale porta apparecchi:

no

Numero di unità verticali:

2

Tipo di superficie:

Lucido

Con cornice di montaggio:

no

Installabile a incasso:

Grado di protezione (IP):

Altri

Numero di moduli per riga (orizzontale):

1

Qualità del materiale:

Termoplastico

Numero di righe di moduli (verticale):

2

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

36 mm

Antibatterico:

no

Resistenza agli urti:

IK00

Adatto per torrette a scomparsa:

no

Privo di alogeni:

Altezza:

151 mm

Superficie:

Verniciato

Numero RAL (affine):

9006

Trasparente:

no

Profondità:

9.3 mm

Altezza di incasso:

0 mm

placca per installazione su profilati - 2 moduli - completa di supporto - tech