AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO S.P.A. - BTIM7375P/048 MEGA M160/250 - COMANDO A PRECARICA 48V

BTICINO S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 40.8...52.8 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC

  • Tipo di interruttore - Azionamento a motore

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 40.8...52.8 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 48...48 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012199302423

Codice prodotto

BTIM7375P/048

Cod. produttore

M7375P/048

Produttore

BTI

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

40.8...52.8 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Tipo di interruttore:

Azionamento a motore

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

40.8...52.8 V

Tensione nominale di comando Us DC:

48...48 V

Comando a motore a precarica di molle per M160-250 - Vn= 48Vac/dc