BTICINO S.P.A. - BTIM7C110 Mega M4&M5 Sganciatori corrente 110V - M7C110

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 100...130 V
Tensione nominale di comando Us DC - 100...130 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC
Con funzione di riarmo automatico - no
Con funzione di sgancio automatico - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8005543529508
Codice prodotto
BTIM7C110
Cod. produttore
M7C110
Produttore
BTI
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
100...130 V
Tensione nominale di comando Us DC:
100...130 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Con funzione di riarmo automatico:
no
Con funzione di sgancio automatico:
sì
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
100...130 V




