AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO S.P.A. - BTIM7TIC/IO MODULO I/O - M7TIC/IO

BTICINO S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012199713168

Codice prodotto

BTIM7TIC/IO

Cod. produttore

M7TIC/IO

Produttore

BTI

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Modulo di segnalazione e comando da configurare con Set di configuratori (art. 3501k) 24 ingressi per l\'individuazione del cambiamento di stato di segnali che provengono da contatti puliti, 4 ingressi analogici (4-20mA) per il collegamento di sensori (temperatura, pressione ecc...), 6 uscite NO a relè con contatti di 230V, 2A e porta laterale di espansione - rete di comunicazione con protocollo MODBUS su livello fisico RS-485. Vn = 24 Vac/dc - 6 moduli DIN