AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO S.P.A. - BTIM7U415 SGANCIATORE MINIMA 400VAC - M7U415

BTICINO S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 352.75...456.5 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Adatto per salvamotore -

  • Adatto per interruttore sottocarico -

  • Adatto per interruttore di potenza -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8005543426890

Codice prodotto

BTIM7U415

Cod. produttore

M7U415

Produttore

BTI

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

352.75...456.5 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Adatto per salvamotore:

Adatto per interruttore sottocarico:

Adatto per interruttore di potenza:

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

352.75...456.5 V

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Ritardato:

no

Sganciatore di minima tensione Vn= 380-415Vac - per M1 160 e M2 250