AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO S.P.A. - BTIM8C048C CLOSING COIL 48V A.C./D.C.

BTICINO S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 48...48 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 48...48 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC

  • Con funzione di riarmo automatico -

  • Con funzione di sgancio automatico - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012199963341

Codice prodotto

BTIM8C048C

Cod. produttore

M8C048C

Produttore

BTI

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

48...48 V

Tensione nominale di comando Us DC:

48...48 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Con funzione di riarmo automatico:

Con funzione di sgancio automatico:

no

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

48...48 V

Bobina di chiusura - Vn= 48Vac/dc