AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO S.P.A. - BTIM8MT230C MOTOR OPERATOR 230V A.C./D.C.

BTICINO S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 230...230 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Tipo di interruttore - Azionamento a motore

  • Tensione nominale di comando Us DC - 195.5...253 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012199964669

Codice prodotto

BTIM8MT230C

Cod. produttore

M8MT230C

Produttore

BTI

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

230...230 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Tipo di interruttore:

Azionamento a motore

Tensione nominale di comando Us DC:

195.5...253 V

Comando a motore carica molle per Vn= 230Vac/dc