BTICINO S.P.A. - BTIN4053N LL - DEVIATORE AX 1P 10A 1M BIANCO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema di cablaggio - Deviatore
Funzionamento - Altri
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Bianco
Composizione - Elemento modulare per serie civili
Confezione
1 PZ
EAN
8005543569061
Codice prodotto
BTIN4053N
Cod. produttore
N4053N
Produttore
BTI
Sistema di cablaggio:
Deviatore
Funzionamento:
Altri
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Bianco
Composizione:
Elemento modulare per serie civili
Numero di azionatori:
1
Numero di moduli:
1
Interruttore assiale:
no
Tipo di fissaggio:
Innesto
Illuminazione:
Opzionale
Con piastra di montaggio:
no
Antibatterico:
no
Funzione di illuminazione:
Controllo (illuminato quando acceso)
Tipo di superficie:
Lucido
Superficie:
Non trattato
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Tipo di illuminazione:
LED sostituibile
Numero RAL (affine):
9003
Campo di testo / Spazio per etichetta:
No
Corrente nominale:
10 A
Collegamento:
Morsetto a vite
Resistenza agli urti:
IK01
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Interruttore della lavatrice:
no
Tensione nominale:
250 V
Corrente di commutazione per lampade fluorescenti:
10 AX
Con contatto di segnalazione:
no
Larghezza del dispositivo:
22 mm
Interruttore di riscaldamento:
no
Profondità di incasso:
33 mm
Altezza del dispositivo:
44 mm
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Profondità del dispositivo:
34 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Min. profondità della presa per apparecchi:
30 mm
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Colore dell'operatore di commutazione:
Bianco