BTICINO S.P.A. - BTIN4692 SCS - SONDA CON REGOLAZIONE LIGHT - N4692

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Altro sistema bus - Altri
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
LivingLight
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8012199662091
Codice prodotto
BTIN4692
Cod. produttore
N4692
Produttore
BTI
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Altro sistema bus:
Altri
Colore:
Bianco
Sonda Livinglight per il controllo della temperatura ambiente per impianti di riscaldamento e raffrescamento. Dotato di manopola per la variazione di ± 3 °C rispetto alla temperatura impostata nella centrale e per la selezione delle modalità OFF e antigelo - 2 moduli.