BTICINO S.P.A. - BTIN4915M2DN LL - COPRITASTO+CAMPANELLO 2M BIANCO - N4915M2DN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Bilanciere singolo
Iscrizione - Simbolo Campanello
Utilizzo - Ronzatore
Colore - Bianco
Numero RAL (affine) - 9003
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
LivingLight
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8005543417447
Codice prodotto
BTIN4915M2DN
Cod. produttore
N4915M2DN
Produttore
BTI
Modello:
Bilanciere singolo
Iscrizione:
Simbolo Campanello
Utilizzo:
Ronzatore
Colore:
Bianco
Numero RAL (affine):
9003
Adatto per accoppiamento con comandi bus:
no
Tipo di fissaggio:
Innesto
Con lente illuminabile:
sì
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Antibatterico:
no
Con casella di testo:
no
Con lente / simbolo intercambiabile:
sì
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli urti:
IK00
Larghezza:
43.5 mm
Altezza:
43.5 mm
Profondità:
7.2 mm



