BTICINO S.P.A. - BTINT4916T LL - COPRITASTO AX PERSONAL. 1M TECH - NT4916T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Tasto singolo
Iscrizione - Nessuno
Utilizzo - Interruttore / Pulsante
Colore - Alluminio
Numero RAL (affine) - 7035
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
LivingLight
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8005543445181
Codice prodotto
BTINT4916T
Cod. produttore
NT4916T
Produttore
BTI
Modello:
Tasto singolo
Iscrizione:
Nessuno
Utilizzo:
Interruttore / Pulsante
Colore:
Alluminio
Numero RAL (affine):
7035
Adatto per accoppiamento con comandi bus:
no
Tipo di fissaggio:
Innesto
Con lente illuminabile:
sì
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Verniciato
Tipo di superficie:
Opaco
Antibatterico:
no
Con casella di testo:
no
Con lente / simbolo intercambiabile:
sì
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli urti:
IK00
Larghezza:
21.2 mm
Altezza:
43.5 mm
Profondità:
9.3 mm



