BTICINO S.P.A. - BTIS1100N KIT - INTERRUTTORE DOMINO 1P 6A - S1100N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema di cablaggio - Interruttore unipolare
Funzionamento - Basculante / pulsante
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Bianco
Composizione - Elemento di base con placca di copertura completa
Confezione
8 PZ
EAN
8005543161708
Codice prodotto
BTIS1100N
Cod. produttore
S1100N
Produttore
BTI
Sistema di cablaggio:
Interruttore unipolare
Funzionamento:
Basculante / pulsante
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Bianco
Composizione:
Elemento di base con placca di copertura completa
Numero di azionatori:
1
Interruttore assiale:
no
Tipo di fissaggio:
Innesto
Illuminazione:
No
Con piastra di montaggio:
no
Antibatterico:
no
Funzione di illuminazione:
Altri
Tipo di superficie:
Lucido
Superficie:
Altri
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Tipo di illuminazione:
Altri
Numero RAL (affine):
9001
Campo di testo / Spazio per etichetta:
No
Corrente nominale:
6 A
Collegamento:
Altri
Resistenza agli urti:
Non disponibile
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Interruttore della lavatrice:
no
Tensione nominale:
250 V
Corrente di commutazione per lampade fluorescenti:
6 AX
Con contatto di segnalazione:
no
Larghezza del dispositivo:
90 mm
Interruttore di riscaldamento:
no
Profondità di incasso:
32.5 mm
Altezza del dispositivo:
70 mm
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Profondità del dispositivo:
32.5 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Min. profondità della presa per apparecchi:
30 mm
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Colore dell'operatore di commutazione:
Bianco




