BTICINO S.P.A. - BTISP01M1BF KIT OVAL - BASE 1M PER CANALETTA BIANCA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Base scatola
Numero di unità - 1
Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Confezione
20 PZ
EAN
8012199939865
Codice prodotto
BTISP01M1BF
Cod. produttore
SP01M1BF
Produttore
BTI
Composizione:
Base scatola
Numero di unità:
1
Direzione di montaggio:
Orizzontale e verticale
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Tipo di superficie:
Lucido
Adatto per programmi d'interruttori modulari:
no
Forma:
Rettangolare
Superficie:
Non trattato
Con placca:
no
Numero di moduli:
1
Numero RAL (affine):
9003
Con ingresso cavi:
sì
Trasparente:
no
Con ingresso per canalina:
sì
Con pressacavo a vite:
no
Resistente agli urti:
no
Profondità del dispositivo:
18 mm
Larghezza del dispositivo:
52 mm
Altezza del dispositivo:
74 mm
Larghezza:
52 mm
Altezza:
74 mm
Profondità:
18 mm