BTICINO S.P.A. - BTIT7233WF/250B SEZIONATORE MW250 - 3P 250A FRONTALE BOB - T7233WF/250B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di dispositivo - Apparecchio completo di custodia
Corrente ininterrotta nominale Iu - 250 A
Numero di poli - 3
Versione come interruttore generale - sì
Versione interruttore per manutenzione / riparazione - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Megaswitch
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8012199529691
Codice prodotto
BTIT7233WF/250B
Cod. produttore
T7233WF/250B
Produttore
BTI
Tipo di dispositivo:
Apparecchio completo di custodia
Corrente ininterrotta nominale Iu:
250 A
Numero di poli:
3
Versione come interruttore generale:
sì
Versione interruttore per manutenzione / riparazione:
sì
Versione interruttore di arresto di emergenza:
sì
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a rotella
Versione come interruttore di sicurezza:
sì
Interbloccabile:
sì
Idoneo per fissaggio a pavimento:
sì
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Idoneo per montaggio su guida DIN:
sì
Grado di protezione IP frontale:
IP20
Adatto al montaggio frontale su perno centrale:
no
Adatto al montaggio frontale con 4 viti:
sì
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:
690 V
Idoneo per il montaggio intermedio:
no
Sganciatore di tensione opzionale:
sì
Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:
100 kA
Motorizzazione opzionale:
no
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Numero di contatti ausiliari in scambio:
3
Potenza di esercizio nominale in AC-23, 400 V:
100 kW
Motorizzazione integrata:
no



