AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (CABLOFIL) - CAB000013 CAB - CF30/50GC PASSERELLA A FILO 3M - 000013

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (CABLOFIL) - CAB000013 CAB - CF30/50GC PASSERELLA A FILO 3M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 50 mm

  • Altezza - 30 mm

  • Forma del profilo - A forma di U

  • Materiale - Acciaio

  • Modello - Senza giunto

Confezione

  • 3 M

EAN

3599070000135

Codice prodotto

CAB000013

Cod. produttore

000013

Produttore

BTI

Larghezza:

50 mm

Altezza:

30 mm

Forma del profilo:

A forma di U

Materiale:

Acciaio

Modello:

Senza giunto

Superficie:

Zincato a caldo

Lunghezza:

3000 mm

Qualità del materiale:

Altri

Separatori integrati:

Nessuno

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Sezione utile:

1308 mm²

passerella a filo CF30/50 finitura GC - lunghezza= 3m