BTICINO (CABLOFIL) - CAB000021 CAB - CF30/100EZ PASSERELLA A FILO 3M - 000021

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 100 mm
Altezza - 30 mm
Forma del profilo - A forma di U
Materiale - Acciaio
Modello - Senza giunto
Confezione
12 M
Serie di prodotti
EAN
3599070000210
Codice prodotto
CAB000021
Cod. produttore
000021
Produttore
BTI
Larghezza:
100 mm
Altezza:
30 mm
Forma del profilo:
A forma di U
Materiale:
Acciaio
Modello:
Senza giunto
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Lunghezza:
3000 mm
Qualità del materiale:
Altri
Separatori integrati:
Nessuno
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Sezione utile:
2643 mm²


